Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1252510000

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 50.5 mm

  • Betriebstemperatur - -60 .. 130 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248112555

Sonepar Artikelnummer

120510237

Hersteller Artikelnummer

1252510000

Hersteller Typ

KLBUE 10-20 FM4

Hersteller Artikel Nr.:

1252510000

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

50.5 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.037 kg

Schirmanschlussklemme, 20 mm², Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, TS 35. Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.