Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1791240000

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Breite - 23.6 mm

  • Höhe - 26 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248222193

Sonepar Artikelnummer

120510302

Hersteller Artikelnummer

1791240000

Hersteller Typ

KLBUE 10-20 SC

Hersteller Artikel Nr.:

1791240000

Zulässiger Kabeldurchmesser:

20 mm

Montageart:

Direktmontage

Breite:

23.6 mm

Höhe:

26 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

Schirmanschlussklemme, 20 mm², Kabeldurchmesser, max.: 20 mm, Direktmontage. Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.