WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm, PA 66 GF 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1403080000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 mm
Montageart - Direktmontage
Breite - 39.6 mm
Höhe - 67.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118205213
Sonepar Artikelnummer
120510292
Hersteller Artikelnummer
1403080000
Hersteller Typ
KLBUE 10-20 RC TS35
Hersteller Artikel Nr.:
1403080000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20 mm
Montageart:
Direktmontage
Breite:
39.6 mm
Höhe:
67.5 mm
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.086 kg


