Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 32mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1252540000

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 32 mm

  • Montageart - C-Profil

  • Breite - 34.5 mm

  • Höhe - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118104424

Sonepar Artikelnummer

120510240

Hersteller Artikelnummer

1252540000

Hersteller Typ

KLBUE 15-32 CPF16

Hersteller Artikel Nr.:

1252540000

Zulässiger Kabeldurchmesser:

32 mm

Montageart:

C-Profil

Breite:

34.5 mm

Höhe:

32 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.091 kg

Schirmanschlussklemme, 32 mm², Kabeldurchmesser, max.: 32 mm, C-Schiene mit 16mm Öffnung. Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.