Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1252530000

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 mm

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Betriebstemperatur - -60 .. 130 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4032248112531

Sonepar Artikelnummer

120510239

Hersteller Artikelnummer

1252530000

Hersteller Typ

KLBUE 3-8 FM4

Hersteller Artikel Nr.:

1252530000

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8 mm

Breite:

14.5 mm

Höhe:

50 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.015 kg

Schirmanschlussklemme, 8 mm², Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, TS 35. Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.