Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm, Stahl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1835840000

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Breite - 14.4 mm

  • Höhe - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248394555

Sonepar Artikelnummer

120510336

Hersteller Artikelnummer

1835840000

Hersteller Typ

KLBUE 3-8 SDSC

Hersteller Artikel Nr.:

1835840000

Zulässiger Kabeldurchmesser:

8 mm

Montageart:

Direktmontage

Breite:

14.4 mm

Höhe:

18 mm

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Schirmanschlussklemme, 8 mm², Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, Stahl, Direktmontage. Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.