WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster 14mm, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1692261001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248032365
Sonepar Artikelnummer
120070784
Hersteller Artikelnummer
1692261001
Hersteller Typ
KLBUE 3-8 SC
Hersteller Artikel Nr.:
1692261001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


