WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster 14mm, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1752681001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248044399
Sonepar Artikelnummer
120070798
Hersteller Artikelnummer
1752681001
Hersteller Typ
KLBUE 3-8 CPF
Hersteller Artikel Nr.:
1752681001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
14.5 mm
Höhe:
18 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


