WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster 18mm, Kabeldurchmesser,mAx.: 10mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1753311001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 10 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 13.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248064427
Sonepar Artikelnummer
120076336
Hersteller Artikelnummer
1753311001
Hersteller Typ
KLBUE CO 1
Hersteller Artikel Nr.:
1753311001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
10 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
13.2 mm
Höhe:
18 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


