WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster 18mm, Kabeldurchmesser,mAx.: 15mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1752131001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 15 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 21.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248064434
Sonepar Artikelnummer
120076337
Hersteller Artikelnummer
1752131001
Hersteller Typ
KLBUE CO 2
Hersteller Artikel Nr.:
1752131001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
15 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
21.1 mm
Höhe:
18 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


