WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 13.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 8mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600480000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190130589
Sonepar Artikelnummer
120070745
Hersteller Artikelnummer
1600480000
Hersteller Typ
KLBUE 3-8
Hersteller Artikel Nr.:
1600480000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
14.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


