WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 15.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 6mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1675350000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 6 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190450083
Sonepar Artikelnummer
120070778
Hersteller Artikelnummer
1675350000
Hersteller Typ
KLBUE 2X2-6
Hersteller Artikel Nr.:
1675350000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
15 mm
Höhe:
18 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


