WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 16.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0635900000
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190192204
Sonepar Artikelnummer
120508617
Hersteller Artikelnummer
0635900000
Hersteller Typ
KLBUE SH1
Hersteller Artikel Nr.:
0635900000
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
26.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


