WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 25.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600490000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190151874
Sonepar Artikelnummer
120070746
Hersteller Artikelnummer
1600490000
Hersteller Typ
KLBUE 10-20
Hersteller Artikel Nr.:
1600490000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg


