WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 25.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1749151001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248064441
Sonepar Artikelnummer
120076338
Hersteller Artikelnummer
1749151001
Hersteller Typ
KLBUE CO 3
Hersteller Artikel Nr.:
1749151001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
24 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.036 kg


