WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 25.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 28mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1749161001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 28 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248064458
Sonepar Artikelnummer
120076339
Hersteller Artikelnummer
1749161001
Hersteller Typ
KLBUE CO 4
Hersteller Artikel Nr.:
1749161001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
28 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
25 mm
Höhe:
32 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


