WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 30.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 20mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1712321001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 23.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248032341
Sonepar Artikelnummer
120070789
Hersteller Artikelnummer
1712321001
Hersteller Typ
KLBUE 10-20 SC
Hersteller Artikel Nr.:
1712321001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
23.6 mm
Höhe:
26 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


