WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 32.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 37mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1755081001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 37 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 42.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248064472
Sonepar Artikelnummer
120076340
Hersteller Artikelnummer
1755081001
Hersteller Typ
KLBUE CO 5
Hersteller Artikel Nr.:
1755081001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
37 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
42.7 mm
Höhe:
35.5 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


