WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 36.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 32mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1716300000
Zulässiger Kabeldurchmesser - 32 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190350499
Sonepar Artikelnummer
120070790
Hersteller Artikelnummer
1716300000
Hersteller Typ
KLBUE 15-32
Hersteller Artikel Nr.:
1716300000
Zulässiger Kabeldurchmesser:
32 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
33.5 mm
Höhe:
32 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.070 kg


