WEIDMÜLLER - Schirmanschlussklemme, Raster inmm: 36.00, Kabeldurchmesser,mAx.: 32mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1752711001
Zulässiger Kabeldurchmesser - 32 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248044443
Sonepar Artikelnummer
120070801
Hersteller Artikelnummer
1752711001
Hersteller Typ
KLBUE 15-32 CPF
Hersteller Artikel Nr.:
1752711001
Zulässiger Kabeldurchmesser:
32 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
33.5 mm
Höhe:
32 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


