Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmbügel, Baugröße: 8, Stahlblech verzinkt

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmbügel, Baugröße: 8, Stahlblech verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011380000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirmanschlussverbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248717729

Sonepar Artikelnummer

120291238

Hersteller Artikelnummer

1011380000

Hersteller Typ

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Hersteller Artikel Nr.:

1011380000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirmanschlussverbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Baugröße: 8, Stahlblech verzinkt. Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.