Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Braugr. 4, Stahl verzinkt

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Braugr. 4, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1435420000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirmanschlussverbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118239959

Sonepar Artikelnummer

120674270

Hersteller Artikelnummer

1435420000

Hersteller Typ

HDC MSL10

Hersteller Artikel Nr.:

1435420000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirmanschlussverbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Baugröße: 4, Stahl verzinkt. Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.