Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Braugr. 8, Stahl verzinkt

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Braugr. 8, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1435440000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirmanschlussverbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118240009

Sonepar Artikelnummer

120674272

Hersteller Artikelnummer

1435440000

Hersteller Typ

HDC MSL24

Hersteller Artikel Nr.:

1435440000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirmanschlussverbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Schirmbügel (Industriesteckverbinder), Baugröße: 8, Stahl verzinkt. Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.