WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel Ethernet, RJ45 IP20, Cat5/5e, PUR, 15m, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1307490000
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 15 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118109665
Sonepar Artikelnummer
120671320
Hersteller Artikelnummer
1307490000
Hersteller Typ
IE-C5ED8UG0150A40A40-E
Hersteller Artikel Nr.:
1307490000
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
NVP-Wert:
65 %
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.811 kg


