WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel Kupfer PROFINET, M12 D-Code IP67, Cat5/5e, PUR, 0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1025950005
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5
Länge - 0.5 m
Mantel-Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248775682
Sonepar Artikelnummer
120197685
Hersteller Artikelnummer
1025950005
Hersteller Typ
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Hersteller Artikel Nr.:
1025950005
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
0.5 m
Mantel-Farbe:
grün
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
66 %
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.053 kg


