Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel Kupfer PROFINET, M12 D-Code IP67, Cat5/5e, PUR, 7m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel Kupfer PROFINET, M12 D-Code IP67, Cat5/5e, PUR, 7m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1025950070

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 7 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118059595

Sonepar Artikelnummer

120664077

Hersteller Artikelnummer

1025950070

Hersteller Typ

IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E

Hersteller Artikel Nr.:

1025950070

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

7 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

NVP-Wert:

66 %

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.465 kg

PROFINET Kabel (konfektioniert), M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 7 m. Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.