Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, PUR, 50µm, 50m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, PUR, 50µm, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8979040000

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248814619

Sonepar Artikelnummer

120694769

Hersteller Artikelnummer

8979040000

Hersteller Typ

IE-FM5D2UE0050MLD0LD0X

Hersteller Artikel Nr.:

8979040000

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

50 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

2.059 kg

Datenleitung (konfektioniert) LWL, Breakout Schleppkette, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, PUR, 50 µm, 50 m. Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode