WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, LC-Duplex IP20, SC-Duplex IP20, PUR, 9µm, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2089530020
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118421224
Sonepar Artikelnummer
120687582
Hersteller Artikelnummer
2089530020
Hersteller Typ
IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X
Hersteller Artikel Nr.:
2089530020
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.075 kg


