WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, SC-Duplex IP20, SC-Duplex IP20, PUR, 50µm, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876430010
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248609864
Sonepar Artikelnummer
120694524
Hersteller Artikelnummer
8876430010
Hersteller Typ
IE-FM5D2UE0001MSD0SD0X
Hersteller Artikel Nr.:
8876430010
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.057 kg


