Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, SC-Duplex IP20, SC-Duplex IP20, PUR, 50µm, 3m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, SC-Duplex IP20, SC-Duplex IP20, PUR, 50µm, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8876430030

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248609888

Sonepar Artikelnummer

120694526

Hersteller Artikelnummer

8876430030

Hersteller Typ

IE-FM5D2UE0003MSD0SD0X

Hersteller Artikel Nr.:

8876430030

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.099 kg

Datenleitung (konfektioniert) LWL, Breakout Schleppkette, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, PUR, 50 µm, 3 m. Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode