WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, SC IP67 PushPull V14 Metall, PUR, 9µm, 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1449420050
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118258509
Sonepar Artikelnummer
120674587
Hersteller Artikelnummer
1449420050
Hersteller Typ
IE-FSMD2UE0005MSDESDEX
Hersteller Artikel Nr.:
1449420050
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.248 kg


