Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, ST IP20, ST IP20, PUR, 50µm, 20m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, ST IP20, ST IP20, PUR, 50µm, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8876450200

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118373035

Sonepar Artikelnummer

120694555

Hersteller Artikelnummer

8876450200

Hersteller Typ

IE-FM5D2UE0020MST0ST0X

Hersteller Artikel Nr.:

8876450200

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.540 kg

Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode