Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, ST IP20, ST IP20, PUR, 62.5µm, 20m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, ST IP20, ST IP20, PUR, 62.5µm, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8876460200

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Breakout

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118121513

Sonepar Artikelnummer

120694568

Hersteller Artikelnummer

8876460200

Hersteller Typ

IE-FM6D2UE0020MST0ST0X

Hersteller Artikel Nr.:

8876460200

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM1

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Breakout

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST

APC-Ausführung:

Nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.542 kg

Datenleitung (konfektioniert) LWL, Breakout Schleppkette, ST IP 20, ST IP 20, PUR, 62.5 µm, 20 m. Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode