WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel LWL, ST IP20, ST IP20, PUR, 62.5µm, 70m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8876460700
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM1
Anzahl der Fasern - 2
Kabeltyp - Breakout
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118377033
Sonepar Artikelnummer
120694572
Hersteller Artikelnummer
8876460700
Hersteller Typ
IE-FM6D2UE0070MST0ST0X
Hersteller Artikel Nr.:
8876460700
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM1
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Breakout
Länge:
70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST
APC-Ausführung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
1.842 kg


