Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel PROFINET, Cat5/5e, PUR, 1.5m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel PROFINET, Cat5/5e, PUR, 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1307610015

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 1.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118168501

Sonepar Artikelnummer

120671324

Hersteller Artikelnummer

1307610015

Hersteller Typ

IE-C5DD4UG0015B2EB2E-X

Hersteller Artikel Nr.:

1307610015

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

1.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

66 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.100 kg

Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.