Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel PROFINET, Cat5/5e, PUR, 1m

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schleppkettenkabel PROFINET, Cat5/5e, PUR, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1307610010

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118109825

Sonepar Artikelnummer

120671323

Hersteller Artikelnummer

1307610010

Hersteller Typ

IE-C5DD4UG0010B2EB2E-X

Hersteller Artikel Nr.:

1307610010

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

66 %

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.184 kg

PROFINET Kabel (konfektioniert), RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Polzahl: 4, Länge: 1 m. Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.