WEIDMÜLLER - Schlüssel für Schranksysteme, Klippon EBi (Essential Box industrial), sonstige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2473930000
Ausführung - sonstige
Schlüsselweite - 14 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118485868
Sonepar Artikelnummer
120689567
Hersteller Artikelnummer
2473930000
Hersteller Typ
KLIPPON QL KEY
Hersteller Artikel Nr.:
2473930000
Ausführung:
sonstige
Schlüsselweite:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Schlüssel für Schranksysteme, Klippon EB (Essential Box), sonstige, Kunststoff. Ersatzschlüssel für Einbaugehäuse.


