Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schmelzsicherungseinsatz, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2837520000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85351000

  • Gewicht - 0.009 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675431039

Sonepar Artikelnummer

121413725

Hersteller Artikelnummer

2837520000

Hersteller Typ

FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV S

Hersteller Artikel Nr.:

2837520000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85351000

Gewicht:

0.009 kg

Zylindrisches Sicherungselement, Photovoltaik, 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 16 A.