WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918160000
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248371495
Sonepar Artikelnummer
120197443
Hersteller Artikelnummer
9918160000
Hersteller Typ
SLICER 1K
Hersteller Artikel Nr.:
9918160000
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.089 kg


