WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918700000
Ausführung/Betätigung - sonstige
Gesamtlänge - 270 mm
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248395620
Sonepar Artikelnummer
120295696
Hersteller Artikelnummer
9918700000
Hersteller Typ
TSLD 5
Hersteller Artikel Nr.:
9918700000
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Gesamtlänge:
270 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84625900
Gewicht:
17.634 kg


