WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9041520000
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248066551
Sonepar Artikelnummer
120509100
Hersteller Artikelnummer
9041520000
Hersteller Typ
CUTTY
Hersteller Artikel Nr.:
9041520000
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.218 kg
Schneidwerkzeug, Nein. Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.


