WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208910000
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248990085
Sonepar Artikelnummer
120669129
Hersteller Artikelnummer
1208910000
Hersteller Typ
SCISSORS KEVLAR
Hersteller Artikel Nr.:
1208910000
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82130000
Gewicht:
0.067 kg


