Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, 3mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046330000

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248357635

Sonepar Artikelnummer

120197768

Hersteller Artikelnummer

9046330000

Hersteller Typ

SE HD 180

Hersteller Artikel Nr.:

9046330000

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.194 kg

Schneidwerkzeug, 3 mm, Ja. Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.