Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, 40mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2453830000

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118468410

Sonepar Artikelnummer

120689006

Hersteller Artikelnummer

2453830000

Hersteller Typ

EPG CUT 40

Hersteller Artikel Nr.:

2453830000

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

3.100 kg

Schneidwerkzeug, 40 mm, 40 mm, Nein. Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.