Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 14mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1157820000

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 63.5 mm

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248945344

Sonepar Artikelnummer

120291576

Hersteller Artikelnummer

1157820000

Hersteller Typ

KT 14

Hersteller Artikel Nr.:

1157820000

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

63.5 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.325 kg

Schneidwerkzeug, 14 mm, 14 mm, Ja. Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.