Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 2mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9006060000

  • Länge - 204 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 mm²

  • Mit Drahtschneider - Ja

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248257638

Sonepar Artikelnummer

120096661

Hersteller Artikelnummer

9006060000

Hersteller Typ

SWIFTY SET

Hersteller Artikel Nr.:

9006060000

Länge:

204 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

2.5 mm²

Mit Drahtschneider:

Ja

Isoliert:

Nein

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

1-Komponenten

ESD geprüft:

Nein

Gewicht:

53.3 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.065 kg

Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 2.5 mm². Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.