Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 2mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9006020000

  • Länge - 40 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 mm²

  • Isoliert - Nein

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248257409

Sonepar Artikelnummer

120295171

Hersteller Artikelnummer

9006020000

Hersteller Typ

SWIFTY

Hersteller Artikel Nr.:

9006020000

Länge:

40 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

2.5 mm²

Isoliert:

Nein

Abisolierbereich Durchmesser:

2.5 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Gewicht:

17.2 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.025 kg

Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 2.5 mm². Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.