Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 45mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9040560000

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190464943

Sonepar Artikelnummer

120295447

Hersteller Artikelnummer

9040560000

Hersteller Typ

CUTTER 35 RED-L

Hersteller Artikel Nr.:

9040560000

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.599 kg

Schneidwerkzeug, 35 mm, 35 mm, Nein. Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.