Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 8mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Schneidwerkzeug, mechanisch Einhand, 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9002650000

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 65.5 mm

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008190020163

Sonepar Artikelnummer

120102270

Hersteller Artikelnummer

9002650000

Hersteller Typ

KT 8

Hersteller Artikel Nr.:

9002650000

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

65.5 mm

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.183 kg

Schneidwerkzeug, 8 mm, 9 mm, Ja. Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.