WEIDMÜLLER - Schnittstelle, RS, 1-Draht, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415220000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Polzahl - 48
Bemessungsstrom - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118215984
Sonepar Artikelnummer
120673688
Hersteller Artikelnummer
1415220000
Hersteller Typ
FTA-C300-16DAI-SH-S
Hersteller Artikel Nr.:
1415220000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
48
Bemessungsstrom:
1.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
109 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.328 kg


